EC-A2 025-037/18C4M55 IC903 Frese in metallo duro con 2 eliche a 30°, per lavorazioni su materiali duri, fino a 65 HRc

Codice art.: 5650243
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5650243
    EAN / GTIN 7291075008319
    Codice del produttore 5650243
    Numero-L L24180 40

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Diametro della fresa (DC) 2.5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 3.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 55 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
    • Diametro della fresa (DC) 2.5 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Massima profondità di taglio (APMX) 3.7 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.018 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.009 mm/tooth
    • Neck Diameter (DN) 2.4 mm
    • Overall Length (OAL) 55 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 18 mm

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello