{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
Resistenza antiperforazione | Protezione antiperforazione priva di metalli | |
Numero di scarpa UE | 46 | |
Colore | verde | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 5650-46 | |
EAN / GTIN | 4056264511956 | |
Codice del produttore | 5650-46 | |
Numero-L | L00790 3473 |