Lima piatta 30x13x200 mm C FINC400 a legante ceramico

Codice art.: 564
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 564
EAN / GTIN 9003170005647
Codice del produttore 564
Numero-L L50140 1487

Descrizione

Descrizione:

Questa lima è particolarmente utilizzata per utensili di lavorazione nel settore del legno e dei macchinari. A causa delle diverse dimensioni della grana, è possibile scegliere il proprio utensile singolarmente per la propria applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo o con punta in carburo e hanno un colore grigio-verde. L'arancio viene utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • Forma: 9010 LIMA PIATTA
  • Grana: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : CFEIN
  • Dimensioni (L x C x L): 30 x 13 x 200 mm
  • Diametro: 30 mm
  • Spessore: 13 mm
  • Foratura: 200 mm

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la lavorazione di utensili in acciaio, acciaio inossidabile e carburo nell'industria del legno e dei macchinari
  • Colore grigio-verde: Per utensili con punta in carburo o carburo colore arancione: Principalmente per tutti i tipi di acciai e acciaio inossidabile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript