Disco per troncatura HOLEX Pro SOTTILE 125 mm

Codice art.: 563575 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,73 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    1,44 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
15.061 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo A
    Specifica A46Q-BF
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Forma 41
    Descrizione della forma diritto
    ⌀ Disco 125 mm
    Larghezza disco 1,6 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Per spessori materiale 7,7 mm - 8 mm
    Angolo di registrazione consigliato 90 grado
    Ottimizzato per il materiale Acciaio
    Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Numero massimo giri 12.200 min-1
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 563575 125
    EAN / GTIN 4045197157645
    Codice del produttore 563575 125

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione sottile per troncatura rapida ed economica.
    • La grana, il legante, gli additivi abrasivi, nonché il rinforzo dei dischi per troncatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l'elevata capacità di troncatura e durata.
    • I dischi per troncatura sottili (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sono particolarmente adatti per tagli rapidi e senza sbavature con un ridotto carico termico. Sulle smerigliatrici angolari meno recenti accertarsi che il serraggio sia corretto. I dischi per troncatura a partire dai 2,0 mm di spessore presentano sensibilità, rigidità e durata maggiori.
    • Forme: dischi per troncatura diritti (forma 41) o curvati (forma 42).

    Uso:

    Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio vc di 80 m/s.

    Specifica:

    A60P-BF.

    Nota:

    Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello