{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A46P-PSF-STEELOX | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritta | |
⌀ Disco | 230 mm | |
Larghezza disco | 1,9 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563435 230 | |
EAN / GTIN | 4007220581216 | |
Codice del produttore | 61728131 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Disco per troncatura PSF STEELOX EXTRA SOTTILE, ⌀ Disco: 230mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
352 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
4,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.086 pezzi in magazzino
3,28 €
1,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.492 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
4,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.054 pezzi in magazzino
5,39 €
3,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
281 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
11,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Descrizione della forma | diritta | diritto | diritto | diritto | diritto |
Per spessori materiale | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 6 mm - 10 mm |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ Disco | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Sigla materiale abrasivo | A | A | A | A | Ceramica |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura |