Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni EXTRA SOTTILE, acciaio 115 mm

Codice art.: 563262 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,59 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    2,15 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.589 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo A
    Specifica A60S-BF
    Forma 41
    Descrizione della forma diritto
    ⌀ Disco 115 mm
    Larghezza disco 1 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
    Angolo di registrazione consigliato 90 grado
    Ottimizzato per il materiale Acciaio
    Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Numero massimo giri 13.300 min-1
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 563262 115
    EAN / GTIN 4045197967503
    Codice del produttore 563262 115

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Alluminio, CFRP
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nuova esecuzione a elevate prestazioni realizzata con la tecnologia più moderna, vantaggiosa in termini di produttività e con ottima sensazione di taglio. Maggiore potenza di taglio grazie alle superfici laterali ruvide per un taglio più pulito. Durata straordinaria e milgiore invito al taglio.
    I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave.
    Modello speciale per acciaio, esecuzione ad alte prestazioni.

    Specifica:

    A60S-BF.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello