Disco per troncatura PREMIUM*** 115 mm

Codice art.: 563250 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,12 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    2,60 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
755 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Descrizione della forma: curvato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo A
    Specifica A30S-BFXA
    Forma 42
    Descrizione della forma curvato
    ⌀ Disco 115 mm
    Larghezza disco 2,5 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Per spessori materiale 7,5 mm - 12,5 mm
    Angolo di registrazione consigliato 90 grado
    Ottimizzato per il materiale Acciaio
    Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Numero massimo giri 13.300 min-1
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 563250 115
    EAN / GTIN 9003176370718
    Codice del produttore 637071

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Disco duro per troncatura di elevate prestazioni indicato particolarmente per lamiere, profili e tubi in acciaio di notevole durata.
    Non per INOX (percentuale di Fe, S e Cl > 0,1agv%).

    Uso:

    Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio vc di 80 m/s.

    Specifica:

    A30S-BFXA.

    Nota:

    Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello