Distanza box

Codice art.: 5626370
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5626370
EAN / GTIN 4010886803950
Codice del produttore 5626370
Numero-L L60160 1304

Descrizione

Descrizione:

In ABS antiurto, zigrinato nero
Misure: L 157 x P 30 x A 42 mm
Dimensioni: L 157 x P 30 x A 42 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 157 mm
  • Altezza totale [mm]: 42 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 30 mm
  • Materiale: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello