MM ECS-B5.00X19-2T12 IC908 Punta per centratura (DIN 332), intercambiabile in metallo duro

Codice art.: 5623445
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5623445
EAN / GTIN 7291075241860
Codice del produttore 5623445
Numero-L L24060 189

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.45 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Diametro della fresa (DC) 5.09 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 39.3 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.45 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Diametro della fresa (DC) 5.09 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 25.5 mm
  • Overall Length (OAL) 39.3 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello