MM EC500E37R15CF-4T08 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con passo variabile, per sgrossatura e finitura senza vibrazioni

Codice art.: 5623430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo di prodotto Cutter insert for milling

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5623430
    EAN / GTIN 7291075258134
    Codice del produttore 5623430
    Numero-L L24060 1033

    Descrizione

    Descrizione:

    • Testine per Fresatura
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.488″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
    • Diametro della fresa (DC): 1/2″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.374″
    • Flute Count (NOF): 4
    • Overall Length (OAL): 0.963″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.488″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
    • Raggio dellinserto (RE): 0.015″
    • Diametro della fresa (DC): 1/2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 1/2″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.374″
    • Flute Count (NOF): 4
    • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
    • Functional Length (LF): 0.65″
    • fz(max): 0.0043 ″/tooth
    • Overall Length (OAL): 0.963″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 90 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello