MM EB.187E27-4T05 IC908 Inserti MULTI-MASTER a testa tonda.

Codice art.: 5623326
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5623326
EAN / GTIN 7291075149340
Codice del produttore 5623326
Numero-L L24060 1006

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.32″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Diametro della fresa (DC): 0.19″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.28″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 0.87″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.32″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Raggio dellinserto (RE): 0.09″
  • Diametro della fresa (DC): 0.19″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.28″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.59″
  • Overall Length (OAL): 0.87″

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello