ECD-S2 080/90C08-63 IC900 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: 5623299
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5623299
EAN / GTIN 7291075021653
Codice del produttore 5623299
Numero-L L24180 2355

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 3.63 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 63 mm, Lunghezza utile (LU) 16 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.63 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 16 mm

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello