ECD-S2 120/90C12-73 IC08 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: 5623294
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5623294
    EAN / GTIN 7291075344059
    Codice del produttore 5623294
    Numero-L L24180 2348

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 5.47 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 73 mm, Lunghezza utile (LU) 24 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Diametro della fresa (DC) 12 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 5.47 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Overall Length (OAL) 73 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 24 mm

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello