ECD-S2 050/90C05-50 IC08 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: 5623290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5623290
    EAN / GTIN 7291075344011
    Codice del produttore 5623290
    Numero-L L24180 2339

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 2.24 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 50 mm, Lunghezza utile (LU) 10 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
    • Diametro della fresa (DC) 5 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 2.24 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 10 mm

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello