ECI-E-4R 750-1.5-C010 Frese in metallo duro integrale a 4 eliche a 38° con elica di media lunghezza IC900 con raggi assortiti

Codice art.: 5623124
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5623124
    EAN / GTIN 7291075004212
    Codice del produttore 5623124
    Numero-L L24180 2123

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 3/4″ ,Decimale Equivalente 0.75″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1-1/2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Raggio dellinserto (RE): 0.01″
    • Diametro della fresa (DC): 3/4″
    • Decimale Equivalente: 0.75″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/2″
    • Flute Count (NOF): 4
    • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.005 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
    • Overall Length (OAL): 4″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Tipo di Stelo: Round

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello