Modulo ES vuoto

Codice art.: 5622890
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Conca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5622890
EAN / GTIN 4010886562284
Codice del produttore 5622890
Numero-L L60160 3540

Descrizione

Descrizione:

In ABS antiurto
Resistenti agli oli e agli acidi
Per una sistemazione ordinata nei cassetti dei carrelli portautensili e banchi da lavoro mobili GEDORE con suddivisione variabile dei cassetti
Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 310 mm
  • Altezza totale [mm]: 42 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 158 mm
  • Materiale: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello