MM ERA.750B47R008-3T12 08 IC08 Testine di fresatura intercambiabili MULTI-MASTER

Codice art.: 5622749
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo di prodotto Cutter insert for milling

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5622749
    EAN / GTIN 7291075263596
    Codice del produttore 5622749
    Numero-L L24060 865

    Descrizione

    Descrizione:

    • Testine per Fresatura
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.719″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
    • Diametro della fresa (DC): 3/4″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Overall Length (OAL): 1.543″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.719″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
    • Raggio dellinserto (RE): 0.008″
    • Diametro della fresa (DC): 3/4″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
    • Functional Length (LF): 1.004″
    • fz(max): 0.01 ″/tooth
    • Overall Length (OAL): 1.543″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello