• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM ECS-A6.30X16-2T10 IC908 Punta per centratura (DIN 332), intercambiabile in metallo duro

Codice art.: 5622353
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5622353
EAN / GTIN 7291075241808
Codice del produttore 5622353
Numero-L L24060 298

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diametro della fresa (DC) 6.46 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 39.75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diametro della fresa (DC) 6.46 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 28 mm
  • Overall Length (OAL) 39.75 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello