MM EB.312A20-2T05 IC908 Inserti MULTI-MASTER a testa tonda.

Codice art.: 5622259
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5622259
EAN / GTIN 7291075149302
Codice del produttore 5622259
Numero-L L24060 1034

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.3″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Diametro della fresa (DC): 0.31″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 0.63″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.3″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Raggio dellinserto (RE): 0.16″
  • Diametro della fresa (DC): 0.31″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.35″
  • Overall Length (OAL): 0.63″

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello