Descrizione:
Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diametro della fresa (DC) 15.7 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 32.25 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
- Raggio dellinserto (RE) 0.3 mm
- Diametro della fresa (DC) 15.7 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 15.7 mm
- Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
- Flute Count (NOF) 3
- Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
- Functional Length (LF) 20.5 mm
- fz(max) 0.12 mm/tooth
- Overall Length (OAL) 32.25 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees