• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

MM EC100A07R0.5-6T06 IC908 Testine intercambiabili in MD, 6 eliche a 30 e 45°

Codice art.: 5621469
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5621469
EAN / GTIN 7291075265293
Codice del produttore 5621469
Numero-L L24060 161

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 19.65 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Functional Length (LF) 13 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 19.65 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 6 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello