ECI-E-4R 313-625-C030 Frese in metallo duro integrale IC900 a 4 eliche a 38° di elica di lunghezza media con raggi assortiti

Codice art.: 5621256
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5621256
EAN / GTIN 7291075119718
Codice del produttore 5621256
Numero-L L24180 2132

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.313″ ,Diametro della fresa (DC) 0.313″ ,Decimale Equivalente 0.313″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 5/8″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.313″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.03″
  • Diametro della fresa (DC): 0.313″
  • Decimale Equivalente: 0.313″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5/8″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto