ECI-B-3 437-1.0-C437 Frese in metallo duro integrale IC900 a 3 eliche a 45°, lunghezza media, scanalatura / foratura

Codice art.: 5620806
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5620806
EAN / GTIN 7291075119626
Codice del produttore 5620806
Numero-L L24180 2104

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.437″ ,Diametro della fresa (DC) 0.437″ ,Decimale Equivalente 0.437″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2-3/4″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.437″
  • Diametro della fresa (DC): 0.437″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 0.437″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-3/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello