EB120A25-4C12 IC900 Frese in MD integrale a testa tonda, con 4 eliche a 30°

Codice art.: 5620762
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5620762
    EAN / GTIN 7291075000375
    Codice del produttore 5620762
    Numero-L L24180 2589

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 25 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
    • Diametro della fresa (DC) 12 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 25 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
    • Overall Length (OAL) 83 mm
    • Tipo di Stelo Round

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello