• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Modulo ES vuoto

Codice art.: 5620330
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Conca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5620330
EAN / GTIN 4010886562031
Codice del produttore 5620330
Numero-L L60160 3497
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In ABS antiurto
Resistenti agli oli e agli acidi
Per una sistemazione ordinata nei cassetti dei carrelli portautensili e banchi da lavoro mobili GEDORE con suddivisione variabile dei cassetti
Dimensioni: L 315,0 x P 310 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 310 mm
  • Altezza totale [mm]: 42 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
  • Materiale: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello