Pannello portautensili vuoto 987x493 mm

Codice art.: 5617110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pannello portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5617110
EAN / GTIN 4010886561713
Codice del produttore 5617110
Numero-L L60160 5199

Descrizione

Descrizione:

Robusta lamiera di acciaio da 1,5 mm, smussata sui 4 lati, con vernice in polvere
Misure: L 987 x A 493 mm
GEDORE blu

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 495 mm
  • Altezza totale [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 985 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • per fori quadrati 10 x 38 mm: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello