Descrizione:
Con questo utensile, smerigliano tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Questi prodotti sono dischi a disco e a tazza della gamma CBN di grani B181 - B91. Rispetto ai dischi in corindone tradizionali, i dischi CBN presentano un'usura notevolmente inferiore e una maggiore precisione dimensionale.
Proprietà:
- Forma: RECIPIENTE DI MACINAZIONE CONICO 11V9
- Grana: 151
- Vs /max: 50 m/s..
- Specifiche : 2 - 10
- Dimensioni (P x P x a): 100 x 35 x 20 mm
- Diametro: 100 mm
- Spessore: 35 mm
- Foratura: 20 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS
Vantaggi:
- Macinazione a secco e a umido
- Lunga durata dell'utensile
- Massa radiatore
Uso:
- Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio nell'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio in acciaio e HSS