Rubinetto a macchina ad alte prestazioni HSS DIN 371 D. Foro di carotaggio8,5 mm Trapano-D.10 mm

Codice art.: 56080476
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56080476
    EAN / GTIN 4022668804765
    Codice del produttore 56080476
    Numero-L L60010 7662

    Descrizione

    Descrizione:

    • per filettatura metrica
    • rivestimento a strappo da 4 a 5 portate

    Proprietà:

    • Diametro nominale (M) in mm: 10 mm
    • Diametro del foro del nucleo: 8,5 mm
    • Lunghezza [mm]: 115 mm
    • No.: 80476
    • Peso: 55 g
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello