Rubinetto manuale HSS DIN 5157 (coppia) D. Foro di carotaggio21,00 mmD.15,875mm

Codice art.: 56080344
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56080344
    EAN / GTIN 4022668011378
    Codice del produttore 56080344
    Numero-L L60010 6622

    Descrizione

    Descrizione:

    • Filettature per tubi Whitworth a norma DIN ISO 228-1
    • Per acciai facili da lavorare fino a 800 N / mm2 di resistenza

    Proprietà:

    • Diametro (pollici): 5/8 ″
    • Diametro del foro del nucleo: 21,00 mm
    • Diametro (mm): 15,875 mm
    • Lunghezza [mm]: 138 mm
    • Peso: 330 g
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello