• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di rubinetti manuali HSS DIN 352 Trapano-D.14mm D. Foro di carotaggio12,0mm

Codice art.: 56080324
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56080324
EAN / GTIN 4022668803249
Codice del produttore 56080324
Numero-L L60010 7280

Descrizione

Descrizione:

  • Tre parti: Pre-, centrale-, riavvolgitore
  • Filettatura di controllo ISO metrica a norma DIN 13
  • Classe di tolleranza ISO 2 (6H)
  • Per acciai facili da lavorare fino a 700 N / mm² di resistenza

Proprietà:

  • Diametro nominale (M) in mm: 14 mm
  • Diametro del foro del nucleo: 12,0 mm
  • Peso: 161 g
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello