• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Borsa in tessuto 14-TGU, completa, con pacchetto attrezzi elettricisti 14, 26 pezzi, 26

Codice art.: 56077390
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56077390
EAN / GTIN 4022668012757
Codice del produttore 56077390
Numero-L L60010 8040

Descrizione

Descrizione:

  • L 440 x a 320 x P 230
  • Design per commercianti estremamente resistente con un robusto pavimento in gomma, ideale per superfici umide!
  • Completamente bloccabile con cerniera
  • Maniglia di trasporto superiore
  • Tracolla regolabile
  • Esterno, 9 tasche e 8 anelli
  • Dentro 12 tasche

Proprietà:

  • Numero di utensili: 26
  • Lunghezza interna: 230 mm
  • Altezza mm (interna): 320 mm
  • Larghezza interna: 440 mm
  • Altezza mm (h): 195 mm
  • Lunghezza [mm]: 455 mm
  • Peso: 5600 g
  • Peso kg: 6.300 kg
  • Larghezza mm (b): 225 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello