Borsa in tessuto 13-TXL, completa, con pacchetto attrezzi elettrici 13, 45 pezzi,

Codice art.: 56077385
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56077385
EAN / GTIN 4022668012740
Codice del produttore 56077385
Numero-L L60010 8006

Descrizione

Descrizione:

  • L 620 x a 290 x P 310
  • Design per commercianti estremamente duraturo!
  • Guida continua in metallo nella parte superiore
  • Con maniglia di trasporto in gomma espansa
  • La borsa può essere chiusa completamente con la custodia per il trasporto
  • Tracolla regolabile
  • Guide di scorrimento in plastica robuste
  • Dentro 18 piccole tasche
  • All'interno sono disponibili anche 13 tasche di medie dimensioni
  • Inoltre, 5 tasche grandi all'interno
  • All'esterno 2 ampie tasche bloccabili
  • All'esterno ci sono anche 4 ampie tasche bloccabili
  • Inoltre, 2 grandi dispositivi di fissaggio a strappo per il fissaggio della livella a bolla d'aria, ecc.

Proprietà:

  • Numero di utensili: 45
  • Altezza mm (interna): 290 mm
  • Lunghezza interna: 310 mm
  • Larghezza interna: 620 mm
  • Altezza mm (h): 1 mm
  • Lunghezza [mm]: 1 mm
  • Peso: 9500 g
  • Peso kg: 11.500 kg
  • Larghezza mm (b): 1 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello