S845 SNMU 1305ANR-RM IC810 Inserti bilaterali quadri con 8 taglienti

Codice art.: 5607714
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607714
EAN / GTIN 7291075257175
Codice del produttore 5607714
Numero-L L23910 262

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Diametro inscritto (IC) 13 mm, Spessore inserto (S) 6.12 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Diametro inscritto (IC) 13 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Spessore inserto (S) 6.12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello