MM TS155-04T10-8238 IC908 Testine per doppia scanalatura interna con connessione filettata, per scambiatori di calore

Codice art.: 5607255
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607255
EAN / GTIN 7291075296549
Codice del produttore 5607255
Numero-L L24060 581

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Massima profondità di taglio (CDX) 0.6 mm, Diametro della fresa (DC) 15.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 45.75 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 15.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 14.2 mm
  • Overall Length (OAL) 45.75 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello