MM ECD-16X90-2T10 IC908 Testine Multi-Master NC per centratura precisa del foro senza utilizzo di boccole guida.

Codice art.: 5607254
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per centratura e foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5607254
    EAN / GTIN 7291075326710
    Codice del produttore 5607254
    Numero-L L24060 137

    Descrizione

    Descrizione:

    Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Cutting Length 28 mm, Cutting Length 28 mm, Cutting Length 28 mm, Cutting Length 28 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16 mm

    Proprietà:

    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
    • Lunghezza di taglio 28 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16 mm

    Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello