ECI-H4R 312-625C015CF-2,5 Frese a 4 eliche IC900 con eliche diverse (35 e 37°), raggi assortiti e passo variabile per lo smorzamento delle vibrazioni

Codice art.: 5607227
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607227
EAN / GTIN 7291075019933
Codice del produttore 5607227
Numero-L L24180 1965

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Decimale Equivalente 0.312″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 5/8″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.015″
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5/8″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 35 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0045 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0015 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello