MTH 63 11 BSPT IC908 Inserti per filettatura esterna ed interna BSPT, per tubazioni gas, acqua e vapore.

Codice art.: 5607205
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607205
EAN / GTIN 7291075221138
Codice del produttore 5607205
Numero-L L24290 235

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 38 mm, Insert Thickness Total (S1) 5 mm, Larghezza inserto (W1) 11.9 mm, Passo del filetto (TP) 2.309 mm, Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 38 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Passo del filetto (TP) 2.309 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello