Trolley rigido HT3 ″ Elektro ″, vuoto, 485 x 350 x 195 mm

Codice art.: 56070098
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56070098
    EAN / GTIN 4022668013570
    Codice del produttore 56070098
    Numero-L L60010 7346

    Descrizione

    Descrizione:

    • Carrello ribaltabile: Dorso delicato, grazie al lungo manico telescopico
    • Dimensioni interne: 485 x 350 x 195 (36 l)
    • Materiali di alta qualità e altamente resilienti per l'uso professionale quotidiano
    • Telai in alluminio estremamente resistenti per evitare torsioni e difetti precoci
    • Piedini per valigia molto resistenti, extra large ed elastici
    • Chiusure stabili per un funzionamento corretto
    • Blocchi a funzionamento regolare per evitare accessi indesiderati
    • Cerniere piene per una lunga durata
    • Meccanismo di apertura per impieghi pesanti per migliaia di aperture lisce del bagagliaio
    • Pannelli portautensili perfettamente integrati per evitare lo slittamento e il serraggio
    • Divisorio a pavimento flessibile

    Proprietà:

    • Volume di riempimento: 36 l
    • Lunghezza interna: 195 mm
    • Altezza mm (interna): 350 mm
    • Larghezza interna: 485 mm
    • Altezza mm (h): 440 mm
    • Lunghezza [mm]: 510 mm
    • Peso kg: 8.410 kg
    • Larghezza mm (b): 280 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello