• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Custodia rigida H3 ″ Electro ″, vuota, 480 x 370 x 180 mm

Codice art.: 56070085
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56070085
EAN / GTIN 4022668008880
Codice del produttore 56070085
Numero-L L60010 7726

Descrizione

Descrizione:

  • Interno con tasche, pannello portautensili aggiuntivo e scomparto portadocumenti
  • Calotte del contenitore realizzate in materiale ABS ad alta resistenza agli urti
  • Robusto telaio in alluminio con protezione del paraurti
  • 2 blocchi inclinabili bloccabili e 1 serratura a combinazione con codice di sicurezza
  • Coperchio della cerniera e supporto del coperchio di sicurezza
  • La Fig. Mostra un esempio di montaggio: Codice 70085 = valigetta vuota senza carico

Proprietà:

  • Volume di riempimento: 30 l
  • Lunghezza interna: 180 mm
  • Altezza mm (interna): 370 mm
  • Larghezza interna: 480 mm
  • Altezza mm (h): 220 mm
  • Peso kg: 6.500 kg
  • Larghezza mm (b): 450 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello