Valigia rigida H2 ″ Sanitario / Riscaldamento ″, vuoto, 480 x 370 x 180 mm

Codice art.: 56070080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56070080
    EAN / GTIN 4022668700807
    Codice del produttore 56070080
    Numero-L L60010 7969

    Descrizione

    Descrizione:

    • Design interno con tasche e pannello portautensili aggiuntivo
    • Calotte del contenitore realizzate in materiale ABS ad alta resistenza agli urti
    • Robusto telaio in alluminio con protezione del paraurti
    • 2 blocchi inclinabili bloccabili e 1 serratura a combinazione con codice di sicurezza
    • Coperchio della cerniera e supporto del coperchio di sicurezza
    • La Fig. Mostra un esempio di montaggio: Codice 70080 = valigetta vuota senza carico

    Proprietà:

    • Volume di riempimento: 32 l
    • Lunghezza interna: 180 mm
    • Altezza mm (interna): 370 mm
    • Larghezza interna: 480 mm
    • Altezza mm (h): 220 mm
    • Peso kg: 5.000 kg
    • Larghezza mm (b): 440 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello