Valigia rigida H1K ″ Sanitary ″ con contorno del componente, vuota, 480 x 370 x 180 mm

Codice art.: 56070074
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56070074
    EAN / GTIN 4022668008866
    Codice del produttore 56070074

    Descrizione

    Descrizione:

    • Design interno con tasche e pannello portautensili aggiuntivo
    • Calotte del contenitore realizzate in materiale ABS ad alta resistenza agli urti
    • Robusto telaio in alluminio con protezione del paraurti
    • 2 blocchi inclinabili bloccabili e 1 serratura a combinazione con codice di sicurezza
    • Coperchio della cerniera e supporto del coperchio di sicurezza
    • La Fig. Mostra un esempio di montaggio: Codice 70074 = valigetta vuota senza carico
    • 3 pannelli portautensili con 5 superfici di contorno per apparecchiature sanitarie specifiche

    Proprietà:

    • Volume di riempimento: 32 l
    • Lunghezza interna: 180 mm
    • Altezza mm (interna): 370 mm
    • Larghezza interna: 480 mm
    • Altezza mm (h): 225 mm
    • Peso kg: 6.500 kg
    • Larghezza mm (b): 450 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello