• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Custodia in vera pelle L2, vuota, 450 x 190 x 340 mm

Codice art.: 56070068
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56070068
EAN / GTIN 4022668012559
Codice del produttore 56070068
Numero-L L60010 8063

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale: Vera pelle bovina
  • Pareti anteriori e posteriori parzialmente incernierate
  • Protezione bordo in alluminio, piatto inferiore in lamiera di acciaio zincato
  • Vari scomparti grandi e piccoli e portautensili
  • Made in Germany
  • La Fig. Mostra un esempio di montaggio: Codice 70068 = scomparto vuoto senza caricamento

Proprietà:

  • Lunghezza interna: 190 mm
  • Altezza mm (interna): 340 mm
  • Larghezza interna: 450 mm
  • Altezza mm (h): 380 mm
  • Lunghezza [mm]: 475 mm
  • Peso: 5127 g
  • Larghezza mm (b): 220 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello