Borsa portautensili TGU in Polytex, con fondo in gomma, vuota Interno L.230mm L.440mm H.320mm

Codice art.: 56070035
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56070035
    EAN / GTIN 4022668008842
    Codice del produttore 56070035
    Numero-L L60010 6591

    Descrizione

    Descrizione:

    • Design per commercianti estremamente resistente con un robusto pavimento in gomma, ideale per superfici umide!
    • Completamente bloccabile con cerniera
    • Maniglia di trasporto superiore
    • Tracolla regolabile
    • Esterno, 9 tasche e 8 anelli
    • Dentro 12 tasche

    Proprietà:

    • Lunghezza interna: 230 mm
    • Altezza mm (interna): 320 mm
    • Larghezza interna: 440 mm
    • Altezza mm (h): 120 mm
    • Lunghezza [mm]: 410 mm
    • Peso: 2069 g
    • Larghezza mm (b): 250 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello