APKT 1003PDR-HM IC830 Inserti con 2 taglienti elicoidali

Codice art.: 5606941
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5606941
    EAN / GTIN 7291075039160
    Codice del produttore 5606941
    Numero-L L23910 749

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.95 mm, Spessore inserto (S) 3.55 mm, Larghezza inserto (W1) 6.7 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
    • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 10.05 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 10.95 mm
    • Spessore inserto (S) 3.55 mm
    • Larghezza inserto (W1) 6.7 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Numero di taglienti 2

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello