SD D32-3.0-R0.4-SP11 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: 5606800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie T-SLOT
    Tipo di prodotto Frese per scanalature

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5606800
    EAN / GTIN 7291075312072
    Codice del produttore 5606800
    Numero-L L24060 386

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 31.7 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 6.75 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
    • Diametro della fresa (DC) 31.7 mm
    • Larghezza taglio (CW) 3 mm
    • Diametro foro di serraggio (D1) 7.2 mm
    • Flute Count (NOF) 8
    • Overall Length (OAL) 6.75 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello