T490 LNHT 2212-PNTR IC830 Inserti fissati tangenzialmente con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 5606495
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606495
EAN / GTIN 7291075322453
Codice del produttore 5606495
Numero-L L23970 617

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm, Lunghezza inserto (INSL) 22.4 mm, Spessore inserto (S) 19.8 mm, Larghezza inserto (W1) 12 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 22.4 mm
  • Spessore inserto (S) 19.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello