MM HC160C16R0.4-2T10 IC903 Testine MULTI-MASTER per incavatura e spallamenti.

Codice art.: 5606442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5606442
    EAN / GTIN 7291075169874
    Codice del produttore 5606442
    Numero-L L24060 651

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 14.9 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 30.8 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Diametro della fresa (DC) 16 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 14.9 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Angolo d elica (FHA) 10 Degrees
    • Functional Length (LF) 19.05 mm
    • fz(max) 0.13 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 30.8 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello