MM HT100N07R0.5-2T06 IC903 Inserti MULTI-MASTER toroidali con 2 eliche.

Codice art.: 5606429
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606429
EAN / GTIN 7291075165845
Codice del produttore 5606429
Numero-L L24060 612

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 6.9 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 17.85 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.9 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 11.2 mm
  • Overall Length (OAL) 17.85 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 95 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello