MM HT100N07R2.0-2T06 IC903 Inserti MULTI-MASTER toroidali con 2 eliche.

Codice art.: 5606427
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5606427
    EAN / GTIN 7291075165821
    Codice del produttore 5606427
    Numero-L L24060 611

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 6.9 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 17.85 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
    • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
    • Diametro della fresa (DC) 10 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 6.9 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Functional Length (LF) 11.2 mm
    • Overall Length (OAL) 17.85 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 95 Degrees

    Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello