H600 WXCU 05T312T IC810 Inserti bilaterali con 6 taglienti, per elevati avanzamenti

Codice art.: 5606348
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie FEEDMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5606348
    EAN / GTIN 7291075236972
    Codice del produttore 5606348
    Numero-L L23970 462

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 5.5 mm, Spessore inserto (S) 4.2 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Lunghezza inserto (INSL) 5.5 mm
    • Spessore inserto (S) 4.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.03 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.68 mm/tooth
    • Numero di taglienti 6

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello